Lama manuale su un lato SANDFLEX®, bimetallo

Codice art.: 582920
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.642 pezzi in magazzino
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
Cooling lubricant no
ESD protected area (EPA) no
EX area no
TPI 32
Tooth version fine toothing
Type of product hacksaw blade
Number of saw blades 1 pcs.
Material of blade bimetal (BiM)
Length 300 mm
Material suitability stainless steel (INOX); metal
Content single part
Material group metal
Configurable no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 582920
EAN / GTIN 7311518233594
Codice del produttore 3906-300-32-100
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Esecuzione:

Lama per seghetti di grande qualità con elevata capacità di taglio e durata. In bimetallo = denti in HSS, temprato; parte posteriore in acciaio per molle con elevata flessibilità. Indistruttibile − Sicurezza sul posto di lavoro!

Uso:

Per tutti i materiali, anche per acciai ad alta resistenza e VA.

Nota:

Le lame per segatrici sono indicate al n. art. 171100 / 171250.