Handzaagblad, enkelzijdig SANDFLEX®, bimetaal

Artikelnummer: 582920
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.588 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Bladlengte: 300

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tanden per inch 32
Bladlengte 300 mm
Producttype Boogzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 582920
EAN/GTIN 7311518233594
Nummer fabrikant 3906-300-32-100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-zaagblad met grootste zaagcapaciteit en maximale standtijd. Bimetaal = tanden van HSS, gehard, rug van uiterst flexibel verenstaal. Onbreekbaar − veiligheid op de werkplek!

Toepassing:

Voor alle materialen, ook voor hoogvaste en RVS-staalsoorten.

Tip:

Machinezaagbladen vindt u onder nr. 171100 / 171250.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan