Vienpusis pjūklelis SANDFLEX®, bimetalas

Prekės Nr.: 582920
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 10 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 296 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Dantų skaičius colyje 32
Dantys smulkūs dantys
Produkto rūšis Rankinio pjūklo pjūklelis
Pjūklelių skaičius 1 vnt.
Medžiaga lakštas bimetalas (BiM)
Ilgis 300 mm
Tinka Nerūdijantysis plienas; metalas
Turinys atskira dalis
Medžiagų grupė Metalas
Konfigūruojam. ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 582920
EAN / GTIN 7311518233594
Gamintojo numeris 3906-300-32-100
Gamintojas / atsakingas asmuo SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Germany, www.bahco.com

Aprašymas

Modelis:

Rankinio pjūklo geležtė labai naši ir patvari. Iš bimetalo = dantys iš HSS, grūdinti, pagrindas iš itin lankstaus spyruokliuojančio plieno. Nelūžta − saugu dirbti!

Paskirtis:

Visoms medžiagoms, net ir labai kietoms ir VA plienui.

Pastaba:

Pjūklelius staklėms rasite kataloge Nr. 171100 / 171250.