• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Pennello industriale per radiatori 1,5″

Codice art.: 58291
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Larghezza 25,4 mm
Colore setole es. chiara
Materiale, Manico legno
Superficie es. naturale; es. rettificata
Rivestimento Senza verniciatura
Tipo di prodotto Pennelli per radiatori
Rilegatura del pennello Ghiera in lamiera
Forma della testina di pennelli quadrato
Materiale setole Setole cinesi
Per Velature; Vernice
Campo di impiego Verniciatura
Lunghezza complessiva 275 mm
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 58291
EAN / GTIN 4250560503732
Codice del produttore 58291
Numero-L L00760 193
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Pennello industriale per radiatori Setole di porcello cinese grigio puro. Morsetto in latta, manico in legno non verniciato.