Brosse pour radiateurs industriels 1,5″

Réf.: 58291
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Largeur 25,4 mm
Couleur soies aspect clair
Matériau, manche bois
Surface avec rectification; couleur naturelle
Revêtement sans vernis
Type de produit pinceaux pour radiateurs
Assemblage du pinceau virole en tôle
Forme tête de pinceau carré
Matériau soies soies de Chine
Pour lasures; peinture
Domaine d’utilisation vernissage
Longueur totale 275 mm
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 58291
EAN / GTIN 4250560503732
Réf. fabricant 58291
Article hors catalogue L00760 193
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Brosse industrielle pour radiateurs Poils purs gris de Chine. Pince en fer blanc, manche en bois non verni.