Spazzola a tazza filo in INOX 0,30 mm, ⌀ Spazzola D1: 100mm

Codice art.: 573200 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale corpo base plastica
Spessore setole 0,3 mm
Materiale guarnizione INOX
Esecuzione materiale della guarnizione Es. ondulata
Diametro della spazzola 100 mm
Tipo di impiego Azionamento meccanico
Attacco Filettatura
Filettatura M14
Numero di giri max. 8.500 min-1
Utilizzo tipico Lucidatura; Pulizia; Sbavatura
Tipo di prodotto Spazzola a tazza
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 573200 100
EAN / GTIN 4017359005941
Codice del produttore 426367
Produttore/persona responsabile LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Filo ondulato saldamente unito al corpo in acciaio. Per l’impiego su smerigliatrici angolari e macchine fisse.
Con filettatura interna M14.
Con filettatura interna M14.

Uso:

Per la lavorazione di superfici, per sbavare, togliere la ruggine, lucidare, asportare colore, mani di fondo, vernice, scorie, ecc.