Taurelės formos šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm, Šepečio ⌀ D1: 100mm

Prekės Nr.: 573200 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bazinio elemento medžiaga iš plastiko
Storis šepečiai 0,3 mm
Medžiaga šeriai INOX
Užpildymo medžiagos modelis banguot.
Šepetėlio skersmuo 100 mm
Paskirtis mašininis valdymas
Laikiklis sriegis
Sriegis M14
Sūkių skaičius maks. 8 500 min-1
Standartinis naudojimas poliravimui; užvartų nuėmimas; valymas
Produkto rūšis taurelės formos šepetys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 573200 100
EAN / GTIN 4017359005941
Gamintojo numeris 426367
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Aprašymas

Ausführung:

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen.
Mit Innengewinde M14.
Mit Innengewinde M14.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Oberflächen, zum Entgraten, Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Grundierungen, Lack, Zunder etc. bestens geeignet.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį