Hrncový kartáč drát INOX 0,30 mm, ⌀ kartáče D1: 100mm

Artiklové číslo: 573200 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,3 mm
Materiál lemování INOX
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Průměr kartáče D1 100 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač Závit
Závit M M14
Otáčky max. 8 500 min-1
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Hrncový kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 573200 100
EAN / GTIN 4017359005941
Číslo výrobce 426367
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.
S vnitřním závitem M14.
S vnitřním závitem M14.

Použití:

Vhodný zejména k opracování povrchů, leštění, odstraňování otřepů, rzi, barev, základních nátěrů a okují.