• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ABS Anreiß-Messschieber, 0-150mm, Digimatic, IP67

Codice art.: 573-676-20
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Calibri a squadra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 573-676-20
EAN / GTIN 4946368727080
Codice del produttore 573-676-20
Numero-L L40010 12113
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro a calibro offre i seguenti vantaggi: Superfici di misura con punta in metallo duro per la marcatura

Proprietà:

  • Allarme di bassa tensione: Sì
  • Vecchio numero di articolo: 573-676
  • Spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività: Sì
  • Durata batteria: ca. 5 anni
  • Uscita dati: Sì
  • Valore limite dell’, Errore di misura , E MPE: +/-0,02 mm
  • Valore limite dell’, Errore di misura , S MPE: +/-0,04 mm
  • Dimensioni: 0,267 X 0,115 X 0,035 M
  • Max. Velocità di reazione: Senza limiti
  • Campo di misura: 0 - 150
  • ORIGINE (punto zero ABS): Sì
  • Risoluzione: 0,01 mm

Download & documenti

Prodotti correlati