• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Anreißmessschieber, Hartmetallflächen 0-150 mm, IP67

Artikel-Nr.: 573-676-20
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Anreiß-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 573-676-20
EAN / GTIN 4946368727080
Herstellernummer 573-676-20
L-Nummer L40010 12113
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Messschieber die speziell zum Anreißen entwickelt wurden, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Hartmetallbestückte Messflächen ermöglichen das feine Anreißen eines Werkstücks.

Merkmal:

  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Alte Artikelnummer: 573-676
  • Automatische Abschaltung nach 20 Min. ohne Funktion: Ja
  • Batterielebensdauer: ca. 5 Jahre
  • Datenausgabe: Ja
  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE: +/-0,02 mm
  • Grenzwert der Messabweichung , S MPE: +/-0,04 mm
  • Größe / Abmessung: 0,267 X 0,115 X 0,035 M
  • Max. Reaktions-, geschwindigkeit: Unbegrenzt
  • Messbereich: 0 - 150
  • ORIGIN (ABS Nullpunkt): Ja
  • Ziffernschrittwert: 0,01 mm

Passende Produkte