• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzola circolare filo in acciaio 0,50 mm, ⌀ Spazzole D1× ⌀ Foro d 1 / filettatura M: 115XM14mm

Codice art.: 571203 115XM14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.380 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D1× ⌀ Foro d 1 / filettatura M (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Filettatura M: M14

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 115 mm
Filettatura M M14
Spessore setole 0,5 mm
Larghezza utile L1 14 mm
Lunghezza utile H1 24 mm
Numero di trecce 20
Numero massimo giri 12.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 571203 115XM14
EAN / GTIN 4067263906568
Codice del produttore 571203 115XM14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola circolare diritta con filo liscio da 0,50 mm, intrecciato e saldamente unito al corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all’usura.

Uso:

Per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, ravvivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.
Intrecciate verso sinistra per evitarne l’incurvatura precoce.
Con filettatura interna M14, per l'attacco diretto in smerigliatrici angolari.