Pyöröharja Teräslanka 0,50 mm, Harjan ⌀ D1× reiän ⌀ d1 / kierre M: 115XM14mm

Tuote nro.: 571203 115XM14
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 394 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× reiän ⌀ d1 / kierre M (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • kierre M: M14

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräslanka
Harjasten ⌀ D1 115 mm
kierre M M14
Harjaksen paksuus 0,5 mm
Harjaosan leveys L1 14 mm
Harjaosan pituus H1 24 mm
Tupsujen lkm 20
Enimmäiskierrosluku 12 500 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 571203 115XM14
EAN / GTIN 4067263906568
Valmistajan numero 571203 115XM14
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm, punotut harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön. Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.

Käyttö:

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.
Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.
Sisäkierre M14, suoraan kiinnitystä varten kulmahiomakoneisiin.