Spazzola circolare filo in acciaio 0,50 mm 178X22 mm

Codice art.: 571203 178X22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
173 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 178 mm
⌀ Foro d1 22 mm
Spessore setole 0,5 mm
Larghezza utile L1 14 mm
Lunghezza utile H1 38 mm
Numero di trecce 38
Numero massimo giri 12.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 571203 178X22
EAN / GTIN 4067263906599

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola circolare diritta con filo liscio da 0,50 mm, intrecciato e saldamente unito al corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all’usura.

Uso:

Per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, ravvivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.
Intrecciate verso sinistra per evitarne l’incurvatura precoce.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript