Misuratore di profondità digitale ABS IP67, modello pin, pollici / metrico, 0-8 " / 0-200 mm

Codice art.: 571-312-20
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67
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
Campo di misura 0 mm - 200 mm
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 571-312-20
EAN / GTIN 4946368727257
Codice del produttore 571-312-20
Numero-L L40010 13569
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il calibro di profondità digitale IP67 offre i seguenti vantaggi: Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere, quindi può essere utilizzato in situazioni di lavorazione in cui viene utilizzato il refrigerante Visualizzazione diretta dei risultati di misurazione. Premendo il pulsante offset si compensa la larghezza del gancio (solo per modelli con ganci)

Proprietà:

Accuratezza: ±0,02 mm/0.001″
Alimentazione: 1 batteria SR-44
Funzioni: Tipo di pin
Display: LCD, altezza caratteri 9 mm
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Consegnato: Compresa la scatola, 1 batteria SR-44