Digitális, ABS mélységmérő IP67, tűs modell, inch/metrikus, 0-8"/0-200 mm.

Cikkszám: 571-312-20
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 67
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
Méréstartomány 0 mm - 200 mm
IP védettségi osztály IP 67
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 571-312-20
EAN / GTIN 4946368727257
Gyártó száma 571-312-20
L-szám L40010 13569
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Az IP67-es Digitális, mélységmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Kiváló víz- és porállóság, így olyan megmunkálási helyzetekben is használható, ahol hűtőfolyadékot használnak A mérési eredmények közvetlen megjelenítése. Az eltolás gomb megnyomásával kompenzálható a horog szélessége (csak a horogmodellnél).

Jellemző:

  • Régi cikkszám: 571-312-10
  • Kijelző: LCD, számméret 9mm
  • automatikus kikapcsolás 20 perc használat után: Igen
  • Elem élettartam: Kb. 5 év
  • Elem élettartam: Kb. 5 év
  • Híd (szélesség x mélység): 3,93” x 0,23”
  • Adatexport: Igen
  • Digitális/analóg: Digitális
  • Energiaellátás: 1x SR-44 akkumulátor
  • Méret / méret: 0,32 X 0,134 X 0,033 M
  • Max. Reakció, sebesség: Korlátlan
  • Méréstartomány: 0 - 8
  • ORIGIN (ABS-nullpont): Igen
  • Kijelzett érték ugrások: 0,005”/0,01 mm
  • Inch/Metrikus: Inch/Metrikus