Coppia di punte di ricambio angolate d 4,5 mm

Codice art.: 5701760
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5701760
EAN / GTIN 4010886570173
Codice del produttore 5701760
Numero-L L60160 4956

Descrizione

Descrizione:

Punte angolate a 90° Punte e leva di bloccaggio galvanizzate Estremità della leva di bloccaggio isolata ad immersione Con protezione di bloccaggio Bracci di sicurezza rinforzati Precisamente lavorati, temperati ad olio E-8000 A = Coppia di punte di ricambio

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: zincato
  • Ø della punta: 4,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Molla di apertura disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no