Tartalék hegypár, ferde, d 4,5 mm

Cikkszám: 5701760
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hegy

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5701760
EAN / GTIN 4010886570173
Gyártó száma 5701760
L-szám L60160 4956

Leírás

Leírás:

90°-os szögben döntött csúcsok A csúcsok és a reteszelő kar horganyzott A reteszelő kar markolatának vége mártott szigetelésű Megerősített biztonsági karok Precíziós megmunkálású, olajban edzett és temperált E-8000 A = Pár tartalék csúcsok.

Jellemző:

  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: horganyzott
  • Csúcs Ø: 4,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs