Paire d'embouts de rechange coudés d 4,5 mm

Réf.: 5701760
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pointe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5701760
EAN / GTIN 4010886570173
Réf. fabricant 5701760
Article hors catalogue L60160 4956

Description

Description:

Pointes coudées à 90° Pointes et levier de blocage galvanisés Extrémité de la poignée du levier de blocage isolée par immersion Avec protection contre le coincement Bras de sécurité renforcés Usinage précis, trempé à l'huile et revenu E-8000 A = Paire de pointes de rechange

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: galvanisé
  • Ø de la pointe: 4,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non