HP ADCR 220732PDFR-P LM IC28 Inserti con spoglia lappata molto positiva, per alluminio

Codice art.: 5694633
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5694633
EAN / GTIN 7291075174625
Codice del produttore 5694633
Numero-L L23910 467

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm, Lunghezza inserto (INSL) 25.7 mm, Spessore inserto (S) 7.49 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 3.2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 25.7 mm
  • Spessore inserto (S) 7.49 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIPLUS" Visualizza tutto