HP ADCR 220732PDFR-P LM IC28 Milling Inserts with a Very Positive and Polished Rake for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5694633
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5694633
EAN/GTIN 7291075174625
Nummer fabrikant 5694633
L-nummer L23910 467

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 22 mm, snijinzetlengte (INSL) 25,7 mm, snijinzetdikte (S) 7,49 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 3,2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 22 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 25,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,49 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles