Elemento di base

Codice art.: 569381
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore nero
Tipo di prodotto Struttura portante
Larghezza 12 mm
Altezza 10 mm
Peso 0,212 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 569381
EAN / GTIN 4020772160487
Codice del produttore 569381
Numero-L L30110 102275
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Elemento di base
Acciaio da bonifica, brunito.

Proprietà:

  • Dimensione: M10 x 12
  • A: 12 mm
  • G: M10 mm
  • H: 10 mm
  • Peso: 212 g