Patní prvek

Artiklové číslo: 569381
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barva Černá
Druh produktu Podnož
Šířka 12 mm
Výška 10 mm
Hmotnost 0,212 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 569381
EAN / GTIN 4020772160487
Číslo výrobce 569381
L-číslo L30110 102275
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Patní prvek
Ocel k zušlechtění, černěná.

Charakteristika:

  • Velikost: M10 x 12
  • A: 12 mm
  • G: M10 mm
  • H: 10 mm
  • Hmotnost: 212 g