Elemento de base

Número de artículo: 569381
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color negro
Tipo de producto Pie soporte
Anchura 12 mm
Altura 10 mm
Peso 0,212 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 569381
EAN / GTIN 4020772160487
Número del fabricante 569381
Número L L30110 102275
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Elemento de base
Acero bonificado, pavonado.

Característica:

  • Tamaño: M10 x 12
  • A: 12 mm
  • G: M10 mm
  • H: 10 mm
  • peso: 212 g