MT LNHU 3005 I5.00ISO IC908 Inserti per filettatura interna ISO

Codice art.: 5669490
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5669490
EAN / GTIN 7291075376197
Codice del produttore 5669490
Numero-L L24290 151

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 30 mm, Insert Thickness Total (S1) 5.6 mm, Larghezza inserto (W1) 16.7 mm, Passo del filetto (TP) 5 mm

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 30 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 5.6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 5 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto