MT LNHT 1202 19W IC908 Inserti per filettatura Whitworth (BSW, BSF, BSP) a profilo completo interna ed esterna, per raccordi

Codice art.: 5669451
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5669451
EAN / GTIN 7291075376449
Codice del produttore 5669451
Numero-L L24290 83

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 12 mm, Insert Thickness Total (S1) 2.9 mm, Larghezza inserto (W1) 6.5 mm, Passo del filetto (TP) 1.337 mm, Filetti per pollice (TPI) 19 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 12 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 2.9 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.5 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
  • Passo del filetto (TP) 1.337 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 19 Threads/″

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto