SD D40-1.0-R0.2SP13 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: 5668946
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5668946
EAN / GTIN 7291075312294
Codice del produttore 5668946
Numero-L L24060 394

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm, Diametro della fresa (DC) 39.7 mm, Flute Count (NOF) 10, Overall Length (OAL) 7.3 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm
  • Diametro della fresa (DC) 39.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 7.5 mm
  • Flute Count (NOF) 10
  • Overall Length (OAL) 7.3 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees