SD D40-1.0-R0.2SP13 IC908 Zamenljive HM-rezkalne glave za rezkanje T-utorov

Št. art.: 5668946
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija T-SLOT
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668946
EAN/GTIN 7291075312294
Številka proizvajalca 5668946
L-število L24060 394

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 13 mm, globina reza, maks (CDX) 13 mm, premer rezanja (DC) 39,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 10, skupna dolžina (OAL) 7,3 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 13 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 13 mm
  • Premer reza (DC) 39,7 mm
  • Širina reza (CW) 1 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 7,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 10
  • Skupna dolžina (OAL) 7,3 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "T-SLOT" Poglej vse