{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Sigla materiale abrasivo | SiC | |
| Grado di durezza | molto alto | |
| Grado di finezza | molto grossa | |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
| Descrizione della forma | piatto | |
| ⌀ Foro | 22,23 mm | |
| Velocità periferica massima | 60 m/s | |
| Velocità consigliata | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
| Numero massimo giri | 10.000 min-1 | |
| Tipo di prodotto | Panno per la pulitura grezza |
| Codice articolo | 566726 125 | |
| EAN / GTIN | 4054596628038 | |
| Codice del produttore | 7100192335 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |