Disc de curăţare grosieră (SiC) 125 mm

Cod articol: 566726 125

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,21 € / buc.
  • de la 10 buc.
    21,01 € / buc.
La cerere
În stoc
472 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: plat
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Viteză periferică maximă: 60

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de duritate foarte dur
Grad de fineţe foarte grosier
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Descrierea formei plat
⌀ găurii 22,23 mm
Viteză periferică maximă 60 m/s
Turaţie recomandată 5.000 min-1 - 7.000 min-1
Turaţie maximă 10.000 min-1
Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566726 125
EAN / GTIN 4054596628038
Număr producător 7100192335

Descriere

Execuţie:

Discuri de şlefuire cu ţesătură din nylon, intercalată uniform cu granulaţie abrazivă sintetică.
Structură foarte grosieră a materialului abraziv, nu se încarcă nici în cazul straturilor de acoperire groase şi moi.
Modelul de material abraziv extrem de dur, produce o finisare aspră cu un efect de curăţare extrem de înalt. Durabilitate foarte mare şi la utilizarea pe muchii.
Cu filet interior M14 pentru un montaj rapid.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curăţarea cordoanelor de sudură şi îndepărtarea murdăriilor de pe suprafeţe.
Cu disc suport din fibră de sticlă pentru prindere directă pe polizor unghiular.

Notă:

Pentru discuri de curăţare grosieră pentru polizor drept consultaţi începând cu Codul 556270.