{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 787C | |
| Denominazione originale prodotto | 787C | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Descrizione stampo | es. piatta | |
| Diametro | 115 mm | |
| Platorello portante | Fibra vulcanizzata | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Attacco | Foro | |
| Diametro del foro | 22,23 mm | |
| Velocità periferica max. | 80 m/s | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Fibra vulcanizzata | |
| Legante | Resina e resina sintetica | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco in fibra | |
| Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
| Granulometria (maglia) | 36 mesh | |
| Per materiale | aluminium; stainless steel; titanium | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Per | Lavorazione in piano | |
| Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro | 0,1 % | |
| Classificazione della grana 3M | 787C |
| Codice articolo | 566477 36 | |
| EAN / GTIN | 50076308897302 | |
| Codice del produttore | 7100099787 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |