Disco in fibra (CER) 787C, ⌀ 115 mm, Grana: 60

Codice art.: 566477 60
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    2,35 € / 1 Articolo
  • da 25 Articolo
    1,96 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.941 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 787C
Denominazione originale prodotto 787C
Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo es. piatta
Diametro 115 mm
Platorello portante Fibra vulcanizzata
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro 22,23 mm
Velocità periferica max. 80 m/s
Sostrato del materiale abrasivo Fibra vulcanizzata
Legante Resina e resina sintetica
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco in fibra
Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Granulometria (maglia) 60 mesh
Per materiale aluminium; stainless steel; titanium
Gruppo di materiali Met.
Per Lavorazione in piano
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %
Classificazione della grana 3M 787C

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566477 60
EAN / GTIN 50076308897340
Codice del produttore 7100099260
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

La grana abrasiva ad alte prestazioni di forma precisa dei prodotti 3M™ è composta da triangoli ceramici dalla forma precisa, disposti in modo ottimale rispetto alla base d’appoggio dell'abrasivo. Capacità di asportazione molto maggiore, con una durata estremamente elevata e una finitura superficiale uniforme.
Fibra vulcanizzata estremamente resistente allo strappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
Disco fibrato a elevate prestazioni con dispersione aperta.
Il materiale abrasivo supplementare assicura una lavorazione a freddo senza colori di rinvenimento riducendo l’intasamento su materiali teneri.

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica massima di 80 m/s con platorelli GARANT n. art. 566665 / HOLEX n. art. 566650/6670 o 3M n. art. 566690 / 566692. Per la rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.
Per lavorazione di acciaio legato, alluminio, titanio e leghe di nichel.