{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | 787C | |
| Gamintojo pavadinimas | 787C | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | plokščios formos | |
| Skersmuo | 115 mm | |
| Laikančioji lėkštelė | Vulkaninis pluoštas | |
| Pavaros mechanizmas | kampinis šlifuoklis | |
| Laikiklis | kiaurymė | |
| Kiaurymės skersmuo | 22,23 mm | |
| Greitis maks. | 80 m/s | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Pluoštinis diskas | |
| Šlifavimo priemonės | keraminiai grūdeliai (CER) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 36 audinio tankumas | |
| Tinka medžiagoms | aliuminis; nerūdijantysis plienas; titan | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Tinka | plokštumos šlifavimas | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % | |
| 3M grūdėtumo pavadinimas | 787C |
| Produkto numeris | 566477 36 | |
| EAN / GTIN | 50076308897302 | |
| Gamintojo numeris | 7100099787 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |