• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Disque à lamelles 1169F Cubitron™ III, plateau en fibre de verre plat, ⌀ 125 mm, Grain: 80

Réf.: 565455 80
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    8,27 € / 1 unité
  • De 10 unités
    6,89 € / 1 unité
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme forme plate
Diamètre 125 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Support Plateau en fibres de verre
Type de produit Disques à lamelles
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 80 mesh
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour meulage des arêtes
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 565455 80
EAN / GTIN 068060117618
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec revêtement de grain céramique de précision Cubitron™ III pour une capacité d’abrasion et une durée de vie maximales.
Idéal pour l’usinage des arêtes.

Utilisation:

Idéal pour le ponçage rapide et sans échauffement d’aciers difficiles à usiner avec des meuleuses d’angle puissantes.