{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | long life SIC | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Descrizione stampo | forma conica | |
| Diametro | 125 mm | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Diametro del foro H | 22,23 mm | |
| Grado di finezza | es. molto grossa | |
| Velocità periferica max. | 80 m/s | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Platorelli in fibra di vetro | |
| Legante | Resina e resina sintetica | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco abrasivo con lamelle di tela | |
| Materiale abrasivo | carburo di silicio (SiC) | |
| Granulometria (maglia) | 40 mesh | |
| Per materiale | aluminium; plastics | |
| Gruppo di materiali | multimateriale | |
| Per | surface grinding; edge grinding | |
| Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro | 0,1 % |
| Codice articolo | 565381 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197887627 | |
| Codice del produttore | 565381 40 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |