Vejárovitý brúsny kotúč long life SIC kónický 40

Č. pol.: 565381 40

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,40 € / ks
  • Od 10 ks
    4,49 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
440 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmý
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: plast spevnený vláknami; Hliník

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo SiC
Zrnitosť 40
Brúsna podložka Tanier zo sklenenej vlákniny
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru šikmý
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál plast spevnený vláknami; Hliník
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 565381 40
EAN/GTIN 4045197887627

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Karbid volfrámu (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne hrubé zrno karbidu kremíka, žiadne upchávanie. Stabilný tanier zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.

Použitie:

Brúsenie hrán a hliníkových povrchov a vláknitých kompozitných materiálov.