Lamellenslijpschijf long life SIC conisch, ⌀ 125 mm, Korrelgrootte: 40

Artikelnummer: 565381 40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,43 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,69 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
608 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: schuin
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: vezelversterkte kunststoffen; Aluminium

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 40
Schuurmiddeldrager Schotel van glasweefsel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving schuin
Schijf-⌀ 125 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal vezelversterkte kunststoffen; Aluminium
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 565381 40
EAN/GTIN 4045197887627
Nummer fabrikant 565381 40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Hardmetaal (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder grove siliciumcarbide-korrel, gaat niet dichtzitten. Stabiele glasweefselschotel voor optimale aandrukkracht.

Toepassing:

Rand- en vlakslijpen van aluminium en vezelcomposiet.