• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Morsetto orizzontale con altezza di serraggio variabile

Codice art.: 560897
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 560897
EAN / GTIN 4020772021979
Codice del produttore 560897
Numero-L L30090 882
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale con altezza di serraggio variabile, con braccio di tenuta aperto e piede orizzontale.
Rilascio rapido con funzione di compensazione continua per pezzi con diverse altezze di serraggio.
Zincato e passivato. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Con vite di pressione zincata.

Proprietà:

  • Dimensione: 70
  • F1: 3 kN
  • automatico
    Compensazione altezza S: 35 mm
  • massimo
    Compensazione altezza: 60 mm
  • Vite di pressione: M8 x 66
  • peso: 575 g
  • Dimensione: 70
  • A: 8,5
  • B: 104
  • C: 25,4
  • C1: 25,4
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • E: 35,0
  • F: 50,0
  • H: 41
  • H1: 90
  • H2: 174
  • HW min: -6,6
  • HW max: 19,7
  • I: 13
  • K: 6,3
  • L: 12,7
  • L1: 261
  • M: 32 - 44
  • M1: 38
  • N: 57,0
  • P: 63,5
  • α: 82°