Clemă orizontală cu înălțime variabilă de prindere

Cod articol.: 560897
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 560897
EAN / GTIN 4020772021979
Număr producător 560897
L-Număr L30090 882
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă orizontală cu înălțime variabilă de prindere, cu braț de susținere deschis și picior orizontal.
Eliberare rapidă cu funcție de compensare fără trepte pentru piesele de prelucrat cu diferite înălțimi de prindere.
Galvanizat și pasivat. Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Protecție împotriva pierderii șurubului de fixare de la capătul brațului de tensionare.
Complet cu şurub de fixare galvanizat.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 70
  • F1: 3kN
  • automat
    Compensarea înălțimii S: 35 mm
  • maxim
    Egalizarea înălţimii: 60 mm
  • Șurub de fixare: M8 x 66
  • greutate: 575 g
  • Dimensiuni: 70
  • A: 8,5
  • B: 104
  • C: 25,4
  • C1: 25,4
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • E: 35,0
  • F: 50,0
  • H: 41
  • H1: 90
  • H2: 174
  • HW min: -6,6
  • HW max: 19,7
  • I: 13
  • K: 6,3
  • L: 12,7
  • L1: 261
  • M: 32 - 44
  • M1: 38
  • N: 57,0
  • P: 63,5
  • α: 82°