• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza con unità di bilanciamento, idraulica

Codice art.: 560830
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 560830
EAN / GTIN 4020772021931
Codice del produttore 560830
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Pinza con unità di bilanciamento, idraulica, per la movimentazione dei pezzi nella macchina utensile.

Proprietà:

  • Pressione d’esercizio
    P min: 25 bar
  • Pressione d’esercizio
    P max: 30 bar
  • Corsa: 23 mm
  • Forza di presa F: 250, 500, 1000 N.
  • peso: 2288 g
  • C: +/- 3 °
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 25 mm
  • Circuito di guasto ØDs: 97,5 mm
  • L1: 60,5 mm
  • L3: 55 mm
  • Espansione pinza L5: 100 mm
  • Z: 5 mm