Prijemalo z izravnalno enoto, hidravlično

Št. art.: 560830
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Dolžina 100 mm
Premer glave 25 mm
Skupni premer 80 mm
Skupna masa 2.288 g
Vrsta izdelka prijemalo s tremi kraki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 560830
EAN/GTIN 4020772021931
Številka proizvajalca 560830
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Prijemalo z izravnalno enoto, hidravlično, za obdelavo obdelovancev v strojnem orodju.

Lastnosti:

  • Obratovalni tlak
    P min: 25 barov
  • Obratovalni tlak
    P max: 30 barov
  • Hod: 23 mm
  • Sila prijema F: 250, 500, 1000 N..
  • Masa: 2288 g
  • C: +/- 3 °
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 25 mm
  • Napaka tokokroga ØDs: 97,5 mm
  • L1: 60,5 mm
  • L3: 55 mm
  • Razširitev prijemalnika L5: 100 mm
  • Z: 5 mm