• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Filiera HSS per maschiatura M8

Codice art.: 56081072
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di filettatura M
Diametro nominale filettatura metrica 8 mm
Filettatura M8
Materiale da taglio HSS
Peso 25 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Filettatura esterna
Tipo di prodotto Maschio a deformare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56081072
EAN / GTIN 4022668810728
Codice del produttore 56081072
Numero-L L60010 7255
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:

Proprietà:

  • Per filettatura: M8
  • n. art.: 81072
  • Peso: 25 g