HSS závitořezná matrice M8

Artiklové číslo: 56081072
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 8 mm
Závit D M8
Řezný materiál HSS
Hmotnost 25 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Druh produktu Závitové očko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56081072
EAN / GTIN 4022668810728
Číslo výrobce 56081072
L-číslo L60010 7255
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::

Charakteristika:

  • pro závity: M8
  • Č.: 81072
  • Hmotnost: 25g