Filières HSS M8

Réf.: 56081072
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de filetage M
Diamètre nominal filetage métrique D 8 mm
Filetage D M8
Nuance de coupe HSS
Poids 25 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage extérieur (EGA)
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 56081072
EAN / GTIN 4022668810728
Réf. fabricant 56081072
Article hors catalogue L60010 7255
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:

Caractéristique(s):

  • Pour filetages: M8
  • Codes art.: 81072
  • Poids: 25 g