• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

H690 TNKX 100504PNTR IC808 Inserti triangolari con 6 taglienti elicoidali, per precisi spallamenti a 90°

Codice art.: 5607746
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO 690
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5607746
EAN / GTIN 7291075353563
Codice del produttore 5607746
Numero-L L23910 270

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Lunghezza inserto (INSL) 8.48 mm, Spessore inserto (S) 4.7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 60 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 8.48 mm
  • Spessore inserto (S) 4.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 6

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 690" Visualizza tutto