• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

MTH 23 E 18 UN IC908 Inserti elicoidali per filettatura esterna UN a profilo completo.

Codice art.: 5607432
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 5607432
EAN / GTIN 7291075220902
Codice del produttore 5607432
Numero-L L24290 13

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 27 mm, Insert Thickness Total (S1) 3.5 mm, Larghezza inserto (W1) 8 mm, Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 27 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 3.5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 8 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″