S845 SXCU 160608FR-P IC28 Inserti quadri bilaterali HELIDO con 8 taglienti destri.

Codice art.: 5607419
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO 845 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5607419
EAN / GTIN 7291075209211
Codice del produttore 5607419
Numero-L L23910 1340

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 7.15 mm, Diametro inscritto (IC) 16.2 mm, Spessore inserto (S) 7.45 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.15 mm
  • Diametro inscritto (IC) 16.2 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Spessore inserto (S) 7.45 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIDO 845 LINE" Visualizza tutto