S845 SXCU 160608FR-P IC28 HELIDO – debele, kvadratne obračalne rezilne ploščice z 8 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi za čelno rezkanje

Št. art.: 5607419
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 845 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607419
EAN/GTIN 7291075209211
Številka proizvajalca 5607419
L-število L23910 1340

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 7,15 mm, premer vpisanega kroga (IC) 16,2 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7,45 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,15 mm
  • Premer Incircle (IC) 16,2 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,45 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,5 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,3 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIDO 845 LINE" Poglej vse