MTH 32 11.5 NPT IC908 Inserti per filettatura esterna ed interna NPT, per tubazioni gas, acqua e vapore.

Codice art.: 5607177
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5607177
EAN / GTIN 7291075221152
Codice del produttore 5607177
Numero-L L24290 205

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 32 mm, Insert Thickness Total (S1) 4 mm, Larghezza inserto (W1) 9 mm, Passo del filetto (TP) 2.209 mm, Filetti per pollice (TPI) 11.5 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 32 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 4 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Passo del filetto (TP) 2.209 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 11.5 Threads/″

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto