MTH 32 11.5 NPT IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor elicoidale pentru producerea de filete NPT femele sau masculine (țevi de abur, gaz, apă)

Cod articol: 5607177
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5607177
EAN / GTIN 7291075221152
Număr producător 5607177
L-Număr L24290 205

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor elicoidale pentru producerea de filete NPT femele sau masculine (țevi de abur, gaz, apă)

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 32 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 4 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9 mm
  • Forma filetului (THFT): NPT60
  • Pasul filetului (TP): 2.209 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 11.5 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate