T465 LNHT 2212-ZNTR IC5400 Inserti a fissaggio tangenziale con 4 taglienti, per frese a 65°

Codice art.: 5606797
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 5606797
EAN / GTIN 7291075285147
Codice del produttore 5606797
Numero-L L23970 306

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 19 mm, Lunghezza inserto (INSL) 25.39 mm, Spessore inserto (S) 19.8 mm, Larghezza inserto (W1) 12 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 19 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 25.39 mm
  • Spessore inserto (S) 19.8 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.45 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 2.5 mm